Combinatietang Euro-model

Artikelnummer: 3463176
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 3463176
EAN/GTIN 4010886976043
Nummer fabrikant 3463176

Omschrijving

Omschrijving:

Uitvoering volgens DIN ISO 5746
Universeel model met slanke kop, speciaal geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen
Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
Tbv rond en vlak materiaal
Tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • Vonkvrije uitvoering: Geen
  • Bek vorm: Vlakke bekken
  • Beklengte L3 [mm]: 38 mm
  • Afschuining: met
  • Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
  • Totale breedte [mm]: 49 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Harding: Inductie gehard
  • Kopbreedte 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,8 mm
  • Materiaal: gehard staal
  • met snijkant: Ja
  • Netto gewicht [kg]: 0,23 kg
  • Standaard: DIN ISO 5746
  • Oppervlak: verchroomd
  • Vorm snijkant: met facet
  • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
  • Snijwaarden: Zachte draad: 5 mm / 4 AWG; middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG; harde draad: 2,2 mm / 11 AWG; Cu kabel,aderige doorsnede: 16 mm²; meeraderige kabel Ø: 12 mm
  • Centreerbreedte W4 [mm]: 6,4 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen