Omschrijving:
Multifunctionele tang voor de mechanische en elektronische sector
Vasthouden, knippen, strippen, krimpen, afknellen
Half-ronde bekken, grijpvlakken recht, vertand
Inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
Tbv middelharde draad 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Voor het strippen van kabels van 0,5 tot 2,5 mm²
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Snijkant extra inductief gehard
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen
Kenmerk:
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: vlak-ronde bekken
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale lengte [mm]: 200 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,19 kg
- Oppervlak: verchroomd
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
- Snijwaarden: Middelhard draad: 3,2 mm / 8 AWG; Hard draad: 2,2 mm / 11 AWG