Omschrijving:
Uitvoering volgens DIN ISO 5746
Voor zware continubelasting
Grote hefboomwerking voor gemakkelijker werken
Inductief geharde precisie-snijvlakken, extra lang, snijvlakken gehard tot 62 - 64 HRC
Tbv rond en vlak materiaal
Voor alle draadsoorten, ook harde draad/piano draad, 1,6 mm
GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed en olie gehard en ontlaten
Uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
Uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken
Tang betekent 35% minder inspanning
Grijpoppervlak met insnijding voor een bijzonder goede grip
Grof getande grijpoppervlakken voor het stevig vasthouden van schroeven, buizen, enz.
Kenmerk:
- 1000 V geïsoleerd: Geen
- Vonkvrije uitvoering: Geen
- Bek vorm: Vlakke bekken
- Beklengte L3 [mm]: 38 mm
- Afschuining: met
- Typen gewrichten: ingevoegde verbinding
- Totale breedte [mm]: 50 mm
- Totale hoogte [mm]: 15 mm
- Totale lengte [mm]: 180 mm
- Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
- Kleur handvat: Blauwe kleur
- Harding: Inductie gehard
- Kopbreedte 1 [mm]: 25,6 mm
- Kopdikte T1 [mm]: 11,0 mm
- Materiaal: gehard staal
- met snijkant: Ja
- Netto gewicht [kg]: 0,227 kg
- Standaard: DIN ISO 5746
- Oppervlak: verchroomd
- REACH registratie beschikbaar: Geen
- Vorm snijkant: met facet
- Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
- Snijwaarden: Zachte draad: 5 mm / 4 AWG; middelharde draad: 3,4 mm / 8 AWG; harde draad: 2,5 mm / 10 AWG; Pianodraad: 2 mm / 12 AWG; Cu kabel,aderdoorsnede: 16 mm²; Meeraderige kabel Ø: 11 mm
- Centreerbreedte W4 [mm]: 6,5 mm
- VDE gecertificeerd: Geen