Omschrijving:
Rondborstels op stift en met siliciumcarbide zijn zeer hard waardoor een hoge materiaalafname mogelijk is. Deze worden onder andere gebruikt voor afbraamwerkzaamheden op verschillende werkstukken in nagenoeg elk materiaal, zoals staal, aluminium, hoogwaardig inox, koper, messing en dergelijke. Bovendien wordt siliciumcarbide gebruikt bij het structureren van hout.
Kenmerk:
- Form: 52R DK STAALBORSTEL OP STIFT
- Specificatie : C80 1 mm
- Afmeting (D x L x H - GE x I): 100 x 10 x 23 - 6 x 30 mm
- diameter: 100 mm
- Sterkte: 10 mm
- Korrelgrootte: 80
- Geschiktheid materiaal: Gelcoat, Non-ferrometalen, Kunststof/PVC, Staal, Roestvrij staal, Hout
- Gereedschap voor: Rechte slijpers
Voordeel:
- Door hun vorm zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plekken
- Universeel te gebruiken gereedschap
- Rondborstels met siliciumcarbide op een as zijn zeer hard, waardoor een hoge materiaalverwijdering mogelijk is
Wir empfehlen:
- Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen
Toepassing:
- Voor gebruik op vrijwel alle materialen, zoals staal, roestvrij staal, aluminium, koper of messing
Advies:
- Draad met korrel DK voor het afbramen van tandwielen, klepdelen, snijkanten van profielen en buizen