Verlengde MK-reduceerhuls, MK buiten / binnen: 3/2

Artikelnummer: 343520 3/2
op aanvraag
Op voorraad
177 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

MK buiten / binnen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 30 mm
Totale lengte 194 mm
Afkoppellengte A-maat 91 mm
Producttype Reduceerhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 343520 3/2
EAN/GTIN 4045197295118
Nummer fabrikant 343520 3/2

Omschrijving

Uitvoering:

buitenconus geslepen.
Verlengde reduceerhuls (binnenconus kleiner dan buitenconus).

Norm:

Overeenkomstig DIN 2187.