Remklauwborstel 225x12x90 mm 2 rijen/M 0,25 mm PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 34203497
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Buizenrager

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34203497
EAN/GTIN 9003172000190
Nummer fabrikant 34203497
L-nummer L50140 2743

Omschrijving

Omschrijving:

Het beschadigt de remzadels niet tijdens de bewerking. De tweecomponentenhandgreep maakt deze draadborstel nog gebruiksvriendelijker.

Kenmerk:

  • Form: 90HBS DG COLLECTORSLIJPSTEEN
  • Specificatie : 2 Row(s)
  • Afmeting (B x C x L): 225 x 12 x 90 mm
  • diameter: 225 mm
  • Sterkte: 12 mm
  • Boring: 90 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Handmatig slijpen

Voordeel:

  • Handzame borstel dankzij de tweecomponentenhandgreep
  • Ondanks de smalle bezetting is dit een borstel die krachtig reinigt en grote belastingen kan weerstaan
  • Optimale kwaliteit

Toepassing:

  • Voor de bewerking van non-ferrometalen
  • Met name voor het verwijderen van aangekoekte remresten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen