SD D40-1.5-R0.2SP13 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Artikelnummer: 3417037
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie T-SLOT
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3417037
EAN/GTIN 7291075450033
Nummer fabrikant 3417037
L-nummer L24060 586

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm, snijdiepte, max. (CDX) 13 mm, snijdiameter (DC) 39,7 mm, aantal spleten (NOF) 10, totale lengte (OAL) 7,3 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 13 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 1,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 10
  • Totale lengte (OAL) 7,3 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "T-SLOT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen