{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 8 | |
Spanbereik | 0 mm - 8 mm | |
Buiten-⌀ | 35,8 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 73,4 mm | |
Boorhouderconus | B 12 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341400 8 | |
EAN/GTIN | 4019208195025 | |
Nummer fabrikant | 871032 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Zelfspannende boorhouder Supra, Type: 8
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 108,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 82,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 35,8 mm | 37 mm |
Boorhouderconus | B 12 | B12 |
Boorhouderlengte gesloten | 73,4 mm | 78 mm |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 12,065 mm | 12,065 mm |
Spanbereik | 0 mm - 8 mm | 0 mm - 8 mm |
Type | 8 | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |