{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 13/16 | |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | |
Buiten-⌀ | 46 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 101,5 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189826 | |
Nummer fabrikant | 871051 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zelfspannende boorhouder Supra, Type: 13/16
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
€ 95,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
293 stuks direct leverbaar
€ 95,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 46 mm | 47 mm | 42,5 mm |
Boorhouderconus | B 16 | B 16 | B 16 |
Boorhouderlengte gesloten | 101,5 mm | 103 mm | 101,6 mm |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spanbereik | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Type | 13/16 | ||
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |