{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 10/16 | |
Spanbereik | 0 mm - 10 mm | |
Buiten-⌀ | 40,2 mm | |
Boorhouderlengte gesloten | 89,1 mm | |
Boorhouderconus | B 16 | |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | |
Producttype | Boorhouder sleutelloos |
Artikelnummer | 341400 10/16 | |
EAN/GTIN | 4019208189772 | |
Nummer fabrikant | 871041 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Zelfspannende boorhouder Supra, Type: 10/16
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 117,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
126 stuks direct leverbaar
€ 88,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 40,2 mm | 40 mm | 43 mm |
Boorhouderconus | B 16 | B 16 | B 16 |
Boorhouderlengte gesloten | 89,1 mm | 86 mm | 92 mm |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Spanbereik | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Type | 10/16 | ||
Producttype | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos | Boorhouder sleutelloos |