SDMT 1205R16T-FF IC5600 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikelnummer: 3396073
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3396073
EAN/GTIN 7291075482287
Nummer fabrikant 3396073
L-nummer L23910 1107

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snij-inzetstuklengte (INSL) 13,7 mm, snij-inzetstukdikte (S) 5,1 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 13,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,1 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,4 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Lengte ruitenwisserrand (BS) 2 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen