Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, birdseye breisel, vochtafvoerend, reukwerend, UV-bescherming, 130 g/m²
Details
V-hals
Zakken
Lange mouwen
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders
Functionaliteit
Materiaal met UV-bescherming
Omschrijving:
- High Visibility T-shirt Long Sleeve in een vochtafvoerend materiaal
- Het heeft cut transfers reflexen met stretch voor optimale mobiliteit en UPF 40+
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, XS klasse 2, S-4XL klasse 3, hoge zichtbaarheidskleding en EN 13758-2 UPF 40+ Zonne-UV-beschermingseigenschappen
Norm:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
- EN 13758-2 UPF 40+