A40U PCLXR-12X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Artikelnummer: 3360214
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ4TURN
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3360214
EAN/GTIN 7291075425147
Nummer fabrikant 3360214
L-nummer L23990 436

Omschrijving

Omschrijving:

Kotterstaven, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 350 mm, Dmin sparing 50 mm, schachthoogte (H) 36 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 350 mm
  • Functiebreedte (WF) 27 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) CXMG 12..
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 10 graden
  • Kleinere lichaamsdiameter (LDRED) 50 mm
  • Schachthoogte (H) 36 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ4TURN" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen