H3P 255-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353258
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353258
EAN/GTIN 7291075425376
Nummer fabrikant 3353258
L-nummer L24050 1235

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkantdiameter (DC) 25,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 25, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, gereedschapslengte (LPR) 14,6 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 25,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,4 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 5,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 14,6 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen