ICK 059 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 3346508
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346508
EAN/GTIN 7291075268782
Nummer fabrikant 3346508
L-nummer L24050 1492

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 5,9 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 5,5, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 5,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 2,47 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 5,5 in
  • Snijplaat dikte (S) 3,85 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,38 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen