Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 18 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 2, max. lengte snijkanten (APMX) 4 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 100 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 18 mm
- Diameter (DC/DCX) 18 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 4 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 100 mm
- Koplengte (links) 24 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
- Totale lengte (OAL) 100 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 1,7 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden