ECPI-H7 375-2.25C375CF-5 IC902 7-spoed volhardmetalen frezen met verschillende spiraal, variabele spoed en spaansplitsende snijkanten

Artikelnummer: 3339325
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3339325
EAN/GTIN 7291075404296
Nummer fabrikant 3339325
L-nummer L24180 2720

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/8″, Cutting diameter (DC) 3/8″, decimaal equivalent 0,375″, Diepte van snede maximum (APMX) 2-1/4″, Flute Count (NOF) 7, totale lengte (OAL) 5″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/8″
  • Aanschuiningsbreedte (CHW): 0,012″
  • snijdiameter (DC): 3/8″tolerantie van
  • snijdiameter: E9
  • decimaal equivalent: 0,375″
  • maximale snijdiepte (APMX): 2-1/4″
  • -fluitaantal (NOF): Maximaal 7
  • fluwee fluitbreedte (Helfh): 36): 0,003 ″/Tand
  • minimale voeding per tand (fz(min):): 0,0008 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 5″
  • Schachdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen