ECPI-H7 312-1.8C312CF-4 IC902 7-spoed volhardmetalen frezen met verschillende spiraal, variabele spoed en spaansplitsende snijkanten

Artikelnummer: 3339324
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3339324
EAN/GTIN 7291075404289
Nummer fabrikant 3339324
L-nummer L24180 2842

Omschrijving

Omschrijving:

Square End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,312″, Cutting diameter (DC) 0,312″ ,decimale equivalent 0,312″, Diepte van snede maximum (APMX) 1,88″, Flute Count (NOF) 7, totale lengte (OAL) 4″, schacht type rond, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
  • Aanschuiningsbreedte (CHW): 0,008″
  • snijdiameter (DC): 0,312″
  • diameter tolerantie: E9
  • decimaal equivalent: 0,312″
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,88″
  • Flute Helix Angle (NOF): 7
  • (Fe): Maximaal 36 (Fe): 0,003 ″/Tand
  • Minimum voeding per tand (fz(min):): 0,0008 ″/Tand
  • totale lengte (OAL): 4″
  • diameter tolerantie schacht (TCDMM): h6
  • schachttype: Round

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen