EC-H7 20-60SL20CF-M140 IC902 7 Flute Endmills with Different Helix and Variable Pitch for CHATTERFREE High Speed Finish Milling

Artikelnummer: 3338871
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3338871
EAN/GTIN 7291075343137
Nummer fabrikant 3338871
L-nummer L24180 1664

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijlengte (APMX) 60 mm, aantal snijkanten (NOF) 7, totale lengte (OAL) 140 mm, adapteras SL, adapteras SL

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 60 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 7
  • Wervelhoek (FHA) 37 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 3 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • SL-as contactdoos

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen