ECK-H4 12-24SL12CFR0.6-83 IC900 Endmills with Different Helix, Chamfered Edges and Variable Pitch for Chatter Dampening on Titanium

Artikelnummer: 3338819
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3338819
EAN/GTIN 7291075344592
Nummer fabrikant 3338819
L-nummer L24180 508

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijkantdiameter (DC) 12 mm, max. snijkantlengte (APMX) 24 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 83 mm, adapteras SL, adapteras SL

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Tolerantie snijdiameter e8
  • Snijlengte max. (APMX) 24 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 36 graden
  • Maximale voeding fz max. 0,08 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,04 mm/tand
  • Totale lengte (OAL) 83 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • SL-as contactdoos

Uit dezelfde serie "CHATTERFREE solid mill line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen