FKI 170 IC908 Exchangeable Drilling Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 3326078
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FLASHCHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3326078
EAN/GTIN 7291075378979
Nummer fabrikant 3326078
L-nummer L24050 1532

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 17 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 17.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 17 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,31 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 17,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 7,4 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,09 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen