Omschrijving:
Frees met WSP, asdiameter machinezijde (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal inzetstukken (CICT) 2, max. snijlengte (APMX) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 52 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 21 mm
- Functies van interfaces M12
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 10,7 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
- Aantal snijorganen (CICT) 2
- Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
- Functionele lengte (LF) 30 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
- Totale lengte (OAL) 52 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5,5 graden
- Afstelhoek (KAPR) 12 graden
- Koppel (TQ) 2 nxm