Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 1,2 mm, totale lengte (OAL) 60 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 29 mm
- Functies van interfaces M16
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 25,7 mm
- Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
- Aantal snijorganen (CICT) 5
- Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
- Schijfgrootte (DRVS) 25 mm
- Functionele lengte (LF) 35 mm
- Identificatie van wisselplaat (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
- Totale lengte (OAL) 60 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
- Afstelhoek (KAPR) 12 graden
- Koppel (TQ) 2 nxm