TGPAD 5L-T16-JHP Adapters with Channels for High-Pressure Coolant Carrying TGMF / TGMP Groove-Turn Inserts

Artikelnummer: 3321885
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TOP-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3321885
EAN/GTIN 7291075381528
Nummer fabrikant 3321885
L-nummer L23920 2399

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 5 mm, snijbreedte min (CWN) 5 mm, totale lengte (OAL) 41,7 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 3 mm
  • Koplengte (links) 17,2 mm
  • Totale lengte (OAL) 41,7 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TOP-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen