BT30 SRK 5X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 3310797
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3310797
EAN/GTIN 7291075188257
Nummer fabrikant 3310797
L-nummer L24120 239

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 36,3 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 5 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 36,3 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 72 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30