Digitale groefschroefmaat IP65, 3-4 ″, Digimatic, 3 mm meetoppervlak

Artikelnummer: 331-364-30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 331-364-30
EAN/GTIN 4946368688992
Nummer fabrikant 331-364-30
L-nummer L40010 14906

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic groefschroefmaat vereenvoudigt het meten van groeven en vormdelen en biedt u de volgende voordelen: Uitstekende nauwkeurigheid en oliebestendig materiaal werd gebruikt voor alle kunststof onderdelen (IP65) Aambeeld en spindel met kleine diameter voor het meten van groeven, sleuven en groeven Uitstekend bestand tegen water en stof voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 3 - 4
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0,00015″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,5E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar