{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 6341 | |
Span-⌀ | 29 mm | |
Type | 386 E | |
F | 32 mm | |
K | 45 mm | |
Totale lengte L | 115 mm | |
Trapeziumschroefdraad G | Tr32×1,5 mm | |
Hoek α | 20 graden | |
Producttype | Spantang |
Artikelnummer | 329755 29 | |
EAN/GTIN | 4062406104931 | |
Nummer fabrikant | 329755 29 |