Omschrijving:
De Digimatic schroefmaten hebben een verwisselbare kogel. Meting van diametrale sferische afmetingen met de hoogste precisie Verschillende verwisselbare sferische meetinzetstukken maken metingen van modules tussen 0,5 en 5,25 mm mogelijk
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij zonder verwisselbare meetinzetten.
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar