Punttang Industrial met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 160 mm, 6 1/2"

Artikelnummer: 32324
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32324
EAN/GTIN 4010995323240
Nummer fabrikant 32324
L-nummer L60070 4135

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Vastpakken en -houden en knippen van zachte en harde draad en kabel, bij voorkeur bij mechanische werkzaamheden.
  • DIN ISO 5745.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 1.2 mm
  • Totale lengte (mm): 160 mm
  • Totale lengte (Duim): 6 1/2″
  • knipkracht: 16
  • middelharde draad (mm): 2.5 mm
  • harde draad (mm): 1.8 mm
  • gehard verenstaal (mm): 1.2 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen