DCN 160-048-19.05R-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een cilindrische schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202803
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202803
EAN/GTIN 7291075242676
Nummer fabrikant 3202803
L-nummer L24040 1258

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,63″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 4,86″, bruikbare lengte (LU) 2,01″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,98″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelmiddelThru
  • snijdiameter (DC): 0,63″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,665 0,98″
  • snijdiameter minimum (DCN LF): 0,63″
  • decimale equivalent: 0,63″
  • flensdiameter: 2,775″
  • insert Seat Size Code (SSC): 16.0
Lengte Groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): ICP 160
  • totale lengte (OAL): 4,86″
  • Point Length (PL): 0,115″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,89″
  • Shank diameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • schachttype: Round
  • bruikbare lengte (LU): 2,01″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen