DR14.3-043-19.05-05-3D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3201320
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201320
EAN/GTIN 7291075203622
Nummer fabrikant 3201320
L-nummer L24150 107

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,562″, totale lengte (OAL) 5,51″, bruikbare lengte (LU) 1,69″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,562″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,665″
  • decimaal equivalent: 0,562″
  • flensdiameter (DF): 1,102″
  • functionele lengte (LF): 2,493″
  • Lengte groep: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204-DTPM lengte: Lengte: Lengte: Lengte: 5,51″totale lengte: 2,51″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 1,69″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen