DCM 075-037-12.7A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200763
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200763
EAN/GTIN 7291075102208
Nummer fabrikant 3200763
L-nummer L24040 347

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC) 0,295″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 8,0, totale lengte (OAL) 3,78″, bruikbare lengte (LU) 1,46″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,63 1,956″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,295″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,311″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,295″
  • decimale equivalent: 0,295″
  • flensdiameter (DF): 0,63″
  • functionele lengte (insert) 5xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 075-SG
  • totale lengte (OAL): 3,78″
  • puntlengte (PL): 0,054″
  • uitstekende lengte (LPR): 2,01″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,77″
  • bruikbare lengte (LU): 1,46″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen