Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 19 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 19,0, totale lengte (OAL) 138,3 mm, effectieve lengte (LU) 57 mm
Kenmerk:
- Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 19 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 19,9 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 19 mm
- Bundeldiameter (DF) 32 mm
- Functionele lengte (LF) 78,84 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19,0 in
- L/D-bereik 3xD
- Voer de naam (MIID) IDI 190-SG in
- Totale lengte (OAL) 138,3 mm
- Puntlengte (PL) 3,46 mm
- Lengte kraag (LPR) 82,3 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 56 mm
- Effectieve lengte (LU) 57 mm