DCM 125-037-15.87A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200477
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200477
EAN/GTIN 7291075101720
Nummer fabrikant 3200477
L-nummer L24040 217

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,492″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 4,01″, bruikbare lengte (LU) 1,47″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,492″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,508″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,492″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert): 2,031″
    • : 0,492Lengte: 0,79
    • : 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 125-SG
    • totale lengte (OAL): 4,01″
    • puntlengte (PL): 0,089″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,12″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 1,47″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen