Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Boorstanghouder Vorm E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 50mm

Artikelnummer: 319400 50

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 50 mm
VDI-grootte VDI 40
d8 83 mm
d6 83 mm
l6 90 mm
l7 76 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 40
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319400 50
Nummer fabrikant 319400 50

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.