Klauwplaatflens met korte conus DIN 55027, ⌀ d1 / conus: 160/5mm

Artikelnummer: 317500 160/5
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d1 / conus (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ d1 160 mm
Conusgrootte 5
Conus-⌀ d2 82,575 mm
Dikte B 21 mm
Aantal tapeinden 4
Producttype Toebehoren voor klauwplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 317500 160/5
Kopiëren
EAN/GTIN 4019208078656
Kopiëren
Nummer fabrikant 319654
Kopiëren
Fabrikant Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Omschrijving

Uitvoering:

Aan machinezijde afgewerkt, aan klauwplaatzijde vlakgedraaid.

Toepassing:

Voor het achteraf monteren op klauwplaat met cilindrische centreeropname volgens DIN 6350 A. Klauwplaten met ingewerkte korte conus verdienen de voorkeur vanwege hun geringe uitlading.
Voor spindelkoppen DIN 55027 of ISO 702/III (gelijk aan oude norm DIN 55022) met tapeinden en borgmoeren.

Materiaal:

C45-staal