Omschrijving:
De Digimatic schroefmaat met verwisselbaar aambeeld, voor het meten van diverse eigenschappen, biedt u de volgende voordelen: Voor het meten van wanddiktes van buizen en cilinders, klinkkophoogtes etc. met verwisselbare aambeelden (aambeelden: plat, cilindrisch, V-vorm)
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 1
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: 0.0002″
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,0002″.
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 5-10
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij, aambeelden
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar