Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD assorti 12-delig incl. roletui

Artikelnummer: 31499
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 31499
EAN/GTIN 4010995314996
Nummer fabrikant 31499
L-nummer L60070 2629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Schachtlengte variabel instelbaar van 18-90 mm.
  • Verbetert uw efficiency: Compact precisieschroefgereedschap System 4 met omvangrijk, verwisselbaar schachtassortiment.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Gemakkelijke bediening van de ver- en ontgrendelingsknop.
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Toepassing: Ideaal voor het schroeven van diepliggende schroeven van elektronische componenten.
  • Variabel instelbare schachtlengte (18 - 90 mm)
  • Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment
  • ESD - Elektrostatisch afeidend, beschermt elektronische componenten
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Praktisch en robuust roletui
  • Met een schacht van standaardlengte kunnen diepliggende schroeven van elektronische componenten niet worden bereikt. Hier helpt de SYSTEM 4 ESD set – plaatsbesparend, veelzijdig wisselgereedschap. In combinatie met de SYSTEM 4 wisselschachten kan het gewenste schachtprofiel snel en eenvoudig worden gewisseld en kan de schachtlengte individueel worden aangepast. Zo kunnen met de SYSTEM 4 wisselschachten lengten tussen 18 en 90 mm worden bereikt. De SYSTEM 4 handgreep is compatibel met alle Wiha wisselschachten SYSTEM 4 (serie 269). In het bijzonder precisiewerkzaamheden in de elektronica kunnen met de SYSTEM 4 schachten optimaal worden uitgevoerd. De Click-Stop-kogelklemming garandeert een betrouwbare grip van de schachten. De schroevendraaierhandgreep is gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garandeert derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. De dissipatieve handgreep heeft een oppervlakteweerstand van 106 - 109 Ohm en leidt elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. Daarnaast wordt de ergonomisch gevormde SoftFinish-handgreep aanbevolen door artsen en therapeuten. Het robuuste roletui zorgt voor plaatsbesparend opbergen van de gereedschappen.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht 4.0 mm (31498)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 sleufkop 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 sleufkop 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 sleufkop 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 zeskantkogelkop 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 zeskantkogelkop 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 zeskantkogelkop 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x roletui