Bevestigingsschroef voor harde en zachte opzetbekken 160/200

Artikelnummer: 313420 160/200
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor klauwplaattype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor klauwplaattype 160 / 200
Schroefdraad M 8×1
Lengte 20 mm
Geschikt voor kleurcode Schunk spiestang-klauwplaat en bekken; Röhm spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313420 160/200
EAN/GTIN 4019208055602
Nummer fabrikant 200182

Omschrijving

Toepassing:

aangezien de bekken binnen enkele seconden gewisseld of op de gewenste diameter verschoven kunnen worden, is het handig meerdere bekeenheden klaar voor gebruik bij de machine te hebben. Ombouwtijden worden hierdoor tot een minimum beperkt. De bekeenheden bestaan bijvoorbeeld uit meerdere sets basisbekken met niet-getrapte zachte opzetbekken die op de gewenste diameter worden uitgedraaid. Dit rationaliseringseffect is niet alleen voor NC-machines nodig, maar ook voor elke draaibank van groot belang.

T.b.v.:

Opzetbekken 313210, 313250, 3133220, 313300 en 313310.