{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Type | 315 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 14 mm - 333 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 95 mm - 326 mm | |
Spanslag per bek S | 9,9 mm | |
Buiten-⌀ A | 323 mm | |
Doorlaat E | 92 mm | |
Klauwhoogte D | 117 mm | |
Centreer-⌀ B | 300 mm | |
Sleutel binnenzeskant K | 16 mm | |
Gewicht | 54,2 kg | |
Maximaal toerental | 3.400 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313115 315 | |
EAN/GTIN | 2050001928733 | |
Nummer fabrikant | 0819204 |