{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ROTA-S plus | |
Norm | DIN 702-4 | |
Type | 250 | |
Spanbereik met harde opzetbekken buiten | 10 mm - 250 mm | |
Spanbereik met harde opzetbekken binnen | 92 mm - 252 mm | |
Spanslag per bek S | 7,7 mm | |
Buiten-⌀ A | 256 mm | |
Doorlaat E | 62 mm | |
Klauwhoogte D | 98 mm | |
Centreer-⌀ B | 235 mm | |
Sleutel binnenzeskant K | 16 mm | |
Gewicht | 28,8 kg | |
Maximaal toerental | 4.200 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Schunk spiestang-klauwplaat en bekken | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313115 250 | |
EAN/GTIN | 2050001928726 | |
Nummer fabrikant | 0819203 |