{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ROTA-M flex | |
Aantal bekken | 4 | |
Buiten-⌀ A | 800 mm | |
Gewicht | 395 kg | |
Maximaal toerental | 800 min-1 | |
Maximale spankracht | 180 kN | |
maximaal draaimoment | 250 Nm | |
Spanslag per bek | 17,8 mm | |
Compensatieslag per bek | 10 mm | |
Bediening | handmatig | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313101 800 | |
EAN/GTIN | 2050002052994 | |
Nummer fabrikant | 1446775 |