{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | ROTA-M flex | |
Aantal bekken | 4 | |
Buiten-⌀ A | 630 mm | |
Gewicht | 307 kg | |
Maximaal toerental | 950 min-1 | |
Maximale spankracht | 180 kN | |
maximaal draaimoment | 250 Nm | |
Spanslag per bek | 17,8 mm | |
Compensatieslag per bek | 10 mm | |
Bediening | handmatig | |
Producttype | Draadspindelklauwplaat |
Artikelnummer | 313101 630 | |
EAN/GTIN | 2050002052987 | |
Nummer fabrikant | 1410479 |