Spiestang 4-beks klauwplaat ROTA-M-flex 2+2, Buitendiameter: 260mm

Artikelnummer: 313101 260
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buitendiameter (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-M flex
Aantal bekken 4
Buiten-⌀ A 260 mm
Gewicht 41 kg
Maximaal toerental 2.700 min-1
Maximale spankracht 100 kN
maximaal draaimoment 120 Nm
Spanslag per bek 9,5 mm
Compensatieslag per bek 5,1 mm
Bediening handmatig
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313101 260
EAN/GTIN 2050002052949
Nummer fabrikant 1389670

Omschrijving

Uitvoering:

De 4-beks handhouder combineert de voordelen en functies van 2-, 3- en 4-beks-bekkenhouders en is extreem flexibel voor toepassing op draaibanken, freesmachines en freesdraaicentra. Door de via een drijfringsysteem verbonden tegenoverliggende bekkenparen, worden de werkstukken centrisch gespannen en wordt door middel van een pendelmechanisme overgedetermineerdheid voorkomen. Een compensatiemechanisme maakt ook centrisch spannen van dunwandige werkstukken mogelijk. Voor stationaire toepassingen moet de opspanning via console- of adapterplaten plaatsvinden.
  • Spannen van ronde, kubusvormige en geometrisch vormloze werkstukken.
  • Afgedichte uitvoering – daardoor ook geschikt voor giet- en smeedstukken.
  • Visuele weergavestift voor het waarborgen van de proceszekere spanning van het onderdeel.
  • Ook te gebruiken als 2-beks-spanhouder.

Norm:

ISO 702-4.

Levering:

T-groefstukken resp. bevestigingsschroeven en spansleutels.

Tip:

Spanbekken worden niet meegeleverd. Op aanvraag leverbaar.