Omschrijving:
Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Depth of Cut maximum (APMX) 0,35″, Flute Count (NOF) 4 ,overall Length (OAL) 4-1/2″ ,Shank Type Weldon, Shank Type Weldon
Kenmerk:
-
- 0,35
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
-
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
- ″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
- snijdiameter (DC): 1-1/2″
- snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
- snijrichting (HAND) 3,359″
- -koplengte (LH): 1,62″
- -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNHT 1106PNTR
- totale lengte (OAL): 4-1/2″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 1,4 Degrees
- -schachttype: Weldon
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees