T490 ELN D40-4-W32-11 90° Endmills Carrying T490 LN#T 11 Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3107083
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107083
EAN/GTIN 7291075346053
Nummer fabrikant 3107083
L-nummer L23980 2461

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, aantal snijlichamen (CICT) 4, snijkantlengte max. (APMX) 9 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 115 mm, montageschacht Weldon, nuttige lengte (LU) 38 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 79 mm
  • Koplengte (links) 44 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 1106PNTR
  • Totale lengte (OAL) 115 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,4 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen