{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 702-3 | |
Conusgrootte | 4 | |
Buiten-⌀ A | 125 mm | |
Doorlaat E | 32 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 69 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 93 mm | |
Aantal tapeinden | 3 | |
Grootte van de tapeinden | M10 | |
Sleutelvierkant K | 9 mm | |
Gewicht | 5,5 kg | |
Maximaal toerental | 5.500 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | Röhm spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 310700 125/4 | |
Nummer fabrikant | 101692 |