T490 FLN D160-07-40R-22ST 90° Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical 21 mm Long Cutting Edges

Artikelnummer: 3106730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106730
EAN/GTIN 7291075322446
Nummer fabrikant 3106730
L-nummer L23980 1278

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrezen, hoekfrezen met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 160 mm, aantal snijkanten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 120 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 21 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 120 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNHT 2212-PNTR
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen