IQ845 FSYD3.0-08-1.00-R07 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken en 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106550
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106550
EAN/GTIN 7291075311648
Nummer fabrikant 3106550
L-nummer L23980 2793

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3,37″, Cutting item Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,22″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: BAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3,37″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3,37″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 8
  • Diepte van de snijschijf van de maximale diameter van de naaf van 0,18
  • (APMX): 2,22″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees