S890 SSB D125-20-40-R13 Half Side / Face Disk Milling Cutters Carrying HELIDO S890 SNMU 1305 Inserts

Artikelnummer: 3106272
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIDO 890 LINE
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106272
EAN/GTIN 7291075314816
Nummer fabrikant 3106272
L-nummer L23980 539

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte max. (CDX) 33 mm, snijkantdiameter (DC) 125 mm, aantal snijkanten (CICT) 14, lengte snijkanten max. (APMX) 9 mm, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 24 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 14

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 33 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 14
  • Snijlengte max. (APMX) 9 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Totale lengte (OAL) 24 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 14
  • Effectieve lengte (LU) 20 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIDO 890 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen